SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100ED4301 ELEM. RETT. 100A 3M 4P 1 DER - KNA100ED4301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A
Numero di poli - 4
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480003042
Codice prodotto
SNRKNA100ED4301
Cod. produttore
KNA100ED4301
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
100 A
Numero di poli:
4
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Numero di punti di uscita:
1
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
27.5 mm
Altezza:
92 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC