pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100DL4 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 100A 0,3M - KNA100DL4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100DL4 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 100A 0,3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta L

  • Numero di poli - 4

  • Flessibile - sì

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Lunghezza - 0.355 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003028

Codice prodotto

SNRKNA100DL4

Cod. produttore

KNA100DL4

Produttore

SNR

Tipologia:

Cassetta L

Numero di poli:

4

Flessibile:

sì

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Lunghezza:

0.355 m

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

9001

Parte del sistema KNA Canalis. Si compone di un angolo flessibile da 355 mm 100 A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC