SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100ABT4 ALIMENTAZIONE 100A CENTRALE 4P - KNA100ABT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A
Punto di alimentazione - Centro
Tipologia - Singolo
Numero di poli - 4
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480003004
Codice prodotto
SNRKNA100ABT4
Cod. produttore
KNA100ABT4
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
100 A
Punto di alimentazione:
Centro
Tipologia:
Singolo
Numero di poli:
4
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
685 mm
Larghezza:
112 mm
Altezza:
127 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC