SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF21 SPINA 16A SEL FASE MORS+FUS L/N - KBC16DCF21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Numero di poli - 5
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V
Selezione di fase - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Canalis
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Numero di poli:
5
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Selezione di fase:
sì
Con arresto:
sì
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese NEMA:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Protezione:
Senza
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
168 mm
Larghezza:
33 mm
Altezza:
53 mm


