SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB226 SPINA 16A A MORSETTI L2/N2 - KBC16DCB226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 3
Tipo di uscita - Presa
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
10 PZ
EAN
3606480002250
Codice prodotto
SNRKBC16DCB226
Cod. produttore
KBC16DCB226
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Presa
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
168 mm
Larghezza:
33 mm
Altezza:
53 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


