SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB22 SPINA 16A SEL DI FASE A MORS L/L - KBC16DCB22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Numero di poli - 3
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V
Selezione di fase - sì
Confezione
10 PZ
EAN
3606480002243
Codice prodotto
SNRKBC16DCB22
Cod. produttore
KBC16DCB22
Produttore
SNR
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Numero di poli:
3
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Selezione di fase:
sì
Con arresto:
sì
Tipo di uscita:
Presa
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese NEMA:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Protezione:
Senza
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
168 mm
Larghezza:
33 mm
Altezza:
53 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


