pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCB40 SPINA 10A 3F+N A MORSETTI - KBC10DCB40

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCB40 SPINA 10A 3F+N A MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 10 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - sì

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480002083

Codice prodotto

SNRKBC10DCB40

Cod. produttore

KBC10DCB40

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

10 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

sì

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

sì

Esecuzione delle prese:

Altro

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

62 mm

Altezza:

60 mm

Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 10A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. L'unità di derivazione non è cablata. La polarità deve essere definita per ogni applicazione. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC