SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40EDA20W ELEM RETT FINE LINEA VUOTO RAL9003 - KBB40EDA20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 0
Numero di conduttori (esclusa terra) - 0
Flessibile - no
Confezione
6 PZ
EAN
3606480001864
Codice prodotto
SNRKBB40EDA20W
Cod. produttore
KBB40EDA20W
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
0
Numero di conduttori (esclusa terra):
0
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di punti di uscita:
0
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC