SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED44300W ELEM. RETT. TRASP 40A 4+4P 3M RAL9003 - KBB40ED44300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 10
Numero di conduttori (esclusa terra) - 8
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480499203
Codice prodotto
SNRKBB40ED44300W
Cod. produttore
KBB40ED44300W
Produttore
SNR
Tipologia:
Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
10
Numero di conduttori (esclusa terra):
8
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di punti di uscita:
0
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm