pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED4202W ELEM RETT 40A 4P 2M 2 DER RAL9003 - KBB40ED4202W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED4202W ELEM RETT 40A 4P 2M 2 DER RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480001628

Codice prodotto

SNRKBB40ED4202W

Cod. produttore

KBB40ED4202W

Produttore

SNR

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Numero di punti di uscita:

2

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

51 mm

Altezza:

60 mm

Parte del sistema Canalis KBB. È costituito da un elemento di distribuzione da 2 m 40A dotato di 2 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.