SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED4202TW ELEM RET 40A 4P 2M 2 DER T RAL9003 - KBB40ED4202TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480001611
Codice prodotto
SNRKBB40ED4202TW
Cod. produttore
KBB40ED4202TW
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di punti di uscita:
2
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


