SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED2303TW ELEM RET 40A 2P 3M 3 DER CONT RAL9003 - KBB40ED2303TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 3
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480001567
Codice prodotto
SNRKBB40ED2303TW
Cod. produttore
KBB40ED2303TW
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
3
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di punti di uscita:
3
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC