SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED2202W ELEM RETT 25/40A 2P 2M RAL9003 - KBB40ED2202W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 3
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Tipologia:
Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
3
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di punti di uscita:
2
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm