pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF4405W FLES 25/40A 0,5M 2/4PX2 RAL9003 - KBB40DF4405W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF4405W FLES 25/40A 0,5M 2/4PX2 RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Tipologia - Doppio

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V

  • Numero di poli - 10

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480001307

Codice prodotto

SNRKBB40DF4405W

Cod. produttore

KBB40DF4405W

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Tipologia:

Doppio

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Numero di poli:

10

Colore:

Bianco

Lunghezza:

500 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

8

Numero di punti di uscita:

0

Flessibile:

Numero RAL:

9003

Larghezza:

51 mm

Altezza:

60 mm

Il prodotto è un elemento flessibile per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. Integra 2 circuiti elettrici indipendenti con polarità 3L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza elemento flessibile: 0,5 m. Sezione: 46 mm x 46 mm. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodottonon propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC