SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF4405TW FLESSIB 25/40A 0,5M 2/4PX2 RAL9003 - KBB40DF4405TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Tipologia - Doppio
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 10
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3606480001291
Codice prodotto
SNRKBB40DF4405TW
Cod. produttore
KBB40DF4405TW
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Tipologia:
Doppio
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
10
Colore:
Bianco
Lunghezza:
500 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
8
Numero di punti di uscita:
0
Flessibile:
sì
Numero RAL:
9003
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC