pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF405W FLESSIBILE 25/40A 0,5M 4P RAL9003 - KBB40DF405W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF405W FLESSIBILE 25/40A 0,5M 4P RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480001208

Codice prodotto

SNRKBB40DF405W

Cod. produttore

KBB40DF405W

Produttore

SNR

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Numero di punti di uscita:

0

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

51 mm

Altezza:

60 mm

Parte del sistema Canalis KBB. Si compone di un angolo flessibile da 500 mm 40 A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC