pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ABT44W ALIM CENT RAL9003 25/40A 2/4PX2 - KBB40ABT44W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ABT44W ALIM CENT RAL9003 25/40A 2/4PX2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 10

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480001130

Codice prodotto

SNRKBB40ABT44W

Cod. produttore

KBB40ABT44W

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

10

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Doppio

Larghezza:

103.5 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Lunghezza:

244 mm

Altezza:

75.5 mm

Il prodotto è un'unità di alimentazione per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da230VAC A 400VAC 50/60 Hz. Questa unità di alimentazione è un elemento di montaggio centrale ed è agganciata alle linee su entrambi i lati. Riceve cavi di alimentazione con sezione trasversale da 6 a 10 mm² e diametro massimo di 19 mm (PG 21). Integra 2 circuiti elettrici indipendenti con polarità 3L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 427 mm. Sezione: 46 mm x 46 mm. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC