SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ABG4TW ALIM DX/SX 25/40A 4P T RAL9003 - KBB40ABG4TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3606480001093
Codice prodotto
SNRKBB40ABG4TW
Cod. produttore
KBB40ABG4TW
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
75.5 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Lunghezza:
244 mm
Altezza:
75.5 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


