pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ABG44T2W ALIM SX 40A 4+4P DOPPIO BUS - KBB40ABG44T2W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ABG44T2W ALIM SX 40A 4+4P DOPPIO BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480499012

Codice prodotto

SNRKBB40ABG44T2W

Cod. produttore

KBB40ABG44T2W

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Il prodotto è un'unità di alimentazione per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento va inserito sull'estremità sinistra della linea; la chiusura d’estremità è inclusa e deve essere agganciata sul lato opposto della linea. Riceve cavi di alimentazione con sezione trasversale da 6 a 10 mm² e diametro massimo di 19 mm (PG 21). Integra 2 circuiti elettrici indipendenti con polarità 3L+N+PE. Questa unità di alimentazione è fornita con 2 circuiti opzionali di controllo a distanza indipendenti, costituiti da 2 conduttori ciascuno, ed è in grado di trasportare e distribuire il protocollo DALI e KNX per la gestione dell'illuminazione. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 244 m. Sezione: 103,5 mm x 75,5 mm. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC