SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED44305W ELEM RET 25A 4+4P 3M 3+2 DER RAL9003 - KBB25ED44305W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 8
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tipologia:
Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
8
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di punti di uscita:
5
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm
Parte del sistema Canalis KBB. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 5 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.