pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED4303W ELEM RETT 25A 4P 3M RAL9003 - KBB25ED4303W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED4303W ELEM RETT 25A 4P 3M RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480000867

Codice prodotto

SNRKBB25ED4303W

Cod. produttore

KBB25ED4303W

Produttore

SNR

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

25 A

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Numero di punti di uscita:

3

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

51 mm

Altezza:

60 mm

Parte del sistema Canalis KBB. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 3 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.