SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED2303W ELEM RETT 25A 2P 3M RAL9003 - KBB25ED2303W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Numero di poli - 3
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480000775
Codice prodotto
SNRKBB25ED2303W
Cod. produttore
KBB25ED2303W
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Numero di poli:
3
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di punti di uscita:
3
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC