SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED22305W ELEM RET 25A 2+2 3M 3+2 DER RAL9003 - KBB25ED22305W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Numero di poli - 4
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480000713
Codice prodotto
SNRKBB25ED22305W
Cod. produttore
KBB25ED22305W
Produttore
SNR
Tipologia:
Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Numero di poli:
4
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di punti di uscita:
5
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC