SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4203TW ELEM RET 40A 4P 2M 3 DERIV T RAL9003 - KBA40ED4203TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 4
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
6 PZ
EAN
3606480000492
Codice prodotto
SNRKBA40ED4203TW
Cod. produttore
KBA40ED4203TW
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
4
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di punti di uscita:
3
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC