SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED2305TW ELEM RET 40A 2P 3M 5 DER TEL RAL9003 - KBA40ED2305TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 3
Colore - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
3606480498848
Codice prodotto
SNRKBA40ED2305TW
Cod. produttore
KBA40ED2305TW
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Numero di punti di uscita:
5
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


