pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40DF405TW FLESSIBILE 25/40A 4P 0,5M RAL9003 - KBA40DF405TW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40DF405TW FLESSIBILE 25/40A 4P 0,5M RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile -

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Numero di punti di uscita:

0

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

46 mm

Parte del sistema Canalis KBA. È costituito da un angolo flessibile da 500 mm 40 A con l'opzione T. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.