SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABT4W ALIM CENTRALE 25/40 A RAL9003 - KBA40ABT4W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3606480000287
Codice prodotto
SNRKBA40ABT4W
Cod. produttore
KBA40ABT4W
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
75.5 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Lunghezza:
562 mm
Altezza:
75.5 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


