pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABD4W ALIM DESTRA 40A 4P RAL9003 - KBA40ABD4W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABD4W ALIM DESTRA 40A 4P RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480000225

Codice prodotto

SNRKBA40ABD4W

Cod. produttore

KBA40ABD4W

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

5

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

75.5 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Lunghezza:

320 mm

Altezza:

78.5 mm

Il prodotto è un'unità di alimentazione per il condotto sbarre Canalis KBA. Canalis KBA è progettato per l'illuminazione e la distribuzione tramite prese. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento va inserito sull'estremità destra della linea; la chiusura d’estremità è inclusa e deve essere agganciata sul lato opposto della linea. Riceve cavi di alimentazione con sezione trasversale da 10 mm² e diametro massimo di 19 mm (PG 21). Integra 1 un circuito elettrico con polarità 3L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 300 m. Sezione: 78,5 mm x 75,5 mm. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBA è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC