SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABD4TW ALIM DESTRA 40A 4P RAL - KBA40ABD4TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3606480000218
Codice prodotto
SNRKBA40ABD4TW
Cod. produttore
KBA40ABD4TW
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
75.5 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Lunghezza:
320 mm
Altezza:
78.5 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


