SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4305W ELEM. RETT. 25A 4P 3M 5 DER RAL9003 - KBA25ED4305W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
6 PZ
EAN
3606480498770
Codice prodotto
SNRKBA25ED4305W
Cod. produttore
KBA25ED4305W
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di punti di uscita:
5
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


