SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4202W ELEM. RETT. 25A 4P 2M 2 DER RAL9003 - KBA25ED4202W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 5
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3606480498749
Codice prodotto
SNRKBA25ED4202W
Cod. produttore
KBA25ED4202W
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
5
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
2
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


