SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED2303W ELEM RETT 25A 2P 3M 3 DERIV RAL9003 - KBA25ED2303W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 3
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3606480000072
Codice prodotto
SNRKBA25ED2303W
Cod. produttore
KBA25ED2303W
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Numero di punti di uscita:
3
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


