pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ABG4W ALIMENTAZIONE SX 25A 4P RAL9003 - KBA25ABG4W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V

  • Selezione di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di poli:

5

Corrente nominale in AC 50 Hz:

25 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Selezione di fase:

no

Con arresto:

no

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese NEMA:

0

Numero di prese, altre:

0

Protezione:

Senza

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

273 mm

Larghezza:

57 mm

Altezza:

57 mm

Il prodotto è un'unità di alimentazione per il condotto sbarre Canalis KBA. Canalis KBA è progettato per l'illuminazione e la distribuzione tramite prese. La corrente nominale d'impiego è di 25A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento va inserito sull'estremità sinistra della linea; la chiusura d’estremità è inclusa e deve essere agganciata sul lato opposto della linea. Riceve cavi di alimentazione con sezione trasversale da 4 mm² e diametro massimo di 15 mm (PG 16). Integra 1 un circuito elettrico con polarità 3L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 273 mm. Diametro: 57 mm. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBA è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni dellanorma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).