pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRJGL36225 INTERRUTTORE - JGL36225

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRJGL36225 INTERRUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 225 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 35 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - sonstige

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

358 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901883760

Codice prodotto

SNRJGL36225

Cod. produttore

JGL36225

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

225 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

35 kA

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

sonstige

Tensione nominale:

600...600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2250...2250 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Segnalatore di intervento presente:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

JGL36225 è un interruttore magnetotermico PowerPact J-Frame, 600 V, 225 A, 3P, 20 kA a 500 V CC. Questo interruttore magnetotermico presenta una corrente di sgancio magnetica di 2250 A e una corrente di tenuta magnetica di 1125 A.L'interruttore magnetotermico PowerPact J-Frame, JGL36225, è progettato per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Gli interruttori magnetotermici PowerPact J-Frame sono disponibili con sganciatori elettronici Micrologic o magnetotermici. Questo interruttore è certificato secondo gli standard UL, IEC, CE, CSA. Dimensioni: 191 mm (A) x 105 mm (L) x 127 mm (P).