SCHNEIDER ELECTRIC - SNRJGL36200 INTERRUTTORE - JGL36200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 35 kA
Numero di poli - 3
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - sonstige
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
472 Kg CO₂-eq
EAN
0785901683216
Codice prodotto
SNRJGL36200
Cod. produttore
JGL36200
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
35 kA
Numero di poli:
3
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
sonstige
Tensione nominale:
600...600 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2000...2000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Segnalatore di intervento presente:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


