pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDCP50 PINZA D:50MM RILEVATORE MOBILE (MFL) - IMDCP50

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sonda di misurazione

  • Versione set - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto

  • Tensione di funzionamento massima - 600 V

  • Categoria circuito di misura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482077546

Codice prodotto

SNRIMDCP50

Cod. produttore

IMDCP50

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Sonda di misurazione

Versione set:

no

Tecnica di innesto:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Tensione di funzionamento massima:

600 V

Categoria circuito di misura:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

Altro

Capacità di carico corrente:

1000 A

Questa sonda Vigilohm è progettata per monitorare la corrente e identificare i guasti di isolamento sulle reti elettriche sotterranee / IT dall'alimentazione principale al livello di carica. Deve essere associato al localizzatore di guasti mobile Vigilohm IMDMFLK1 per consentire la visualizzazione in tempo reale della resistenza e della capacità. Questa sonda funziona con una tensione fino a 600V AC/DC Cat III ed è composta da una maniglia, un blocco di sicurezza e un monitoraggio del filtro aperto fino a 3600A. Il CP50 è stato progettato per un cavo di diametro massimo di 44 mm, che consente di monitorare un cavo da sottile a medio con una precisione compresa tra lo 0,5% e il 3%. Abilitando il monitoraggio dell'isolamento sul sistema di messa a terra IT, le tre sonde di localizzazione dei guasti della gamma Vigilohm consentono un monitoraggio semplice ed efficace dell'isolamento dei cavi. Il sistema è adattato per reti e cavi a breve o lunga distanza che raggiungono decine di chilometri. Per garantire la veridicità del valore misurato, tenere presente che questa sonda è compatibile solo con il kit IMDMFLK1 e richiede che il segnale sia fornito da un CPI IM400 o XM300. Con un diametro interno di 15 mm, pesa 165 g e misura 102 mm di altezza, 23 mm di larghezza ed è grande 42.5 mm. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e 55°C e il dispositivo è in grado di tollerare fino all'85% di umidità non condensata. La temperatura di conservazione è compresa tra -40°C e 70°C. Il colore della sonda è grigio. L'IMDCP50 è certificato IEC61010-1, IEC61010-2 ed EN61326, è un dispositivo di categoria III con un grado di inquinamento di 2. Per un uso corretto, il cavo deve passare attraverso l'apertura della sonda e la sonda deve essere completamente chiusa per assicurare un buon flusso di corrente. Il cavo deve rispettare il diametro massimo indicato sopra e deve essere posizionato al centro dell'apertura della sonda senza toccare il dispositivo. Per una maggiore versatilità nel monitoraggio dei cavi, è anche possibile utilizzare le sonde IMDCP15 e IMDCP100, che consentono di monitorare i cavi con un diametro rispettivamente di 12 mm e 66 mm. Complessivamente, il kit Vigilohm per la localizzazione dei guasti mobile è composto da tre toroidi di misura e dal portafoglio localizzatore predefinito di isolamento. E abilitare la posizione effettiva dei guasti di isolamento indipendentemente dalla complessità del sistema di messa a terra IT. Questo kit è adattato per reti di messa a terra IT a breve o lunga distanza, complesse o semplici e consente all'utente di gestire tutte le linee di alimentazione necessarie.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC