pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6MPR42P2 MODULO PLUG-IN 2 X RS422/485 ISOLATE - HMIYP6MPR42P2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6MPR42P2 MODULO PLUG-IN 2 X RS422/485 ISOLATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481923677

Codice prodotto

SNRHMIYP6MPR42P2

Cod. produttore

HMIYP6MPR42P2

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Si tratta di un modulo di interfaccia dedicato utilizzato con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. HMIYP6MPR42P2 è un'interfaccia RS-422/485 isolata 2x con connettore maschio D-Sub 9 pin. Pesa 0,30 kg. Sono compatibili con tutti i PC Harmony P6 Advanced e Standard Box. Il design intelligente e la progettazione del PC Harmony P6 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più economici durante l'intero ciclo di vita, con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali Harmony P6 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC