pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6ADBMS ADATTATORI BOOCK MOUNT (BOX STANDARD) - HMIYP6ADBMS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIYP6ADBMS ADATTATORI BOOCK MOUNT (BOX STANDARD)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Adattatore

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481923769

Codice prodotto

SNRHMIYP6ADBMS

Cod. produttore

HMIYP6ADBMS

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Adattatore

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo è un accessorio adattatore per il montaggio a libro utilizzato con i Box PC della gamma Harmony P6 di Schneider Electric. HMIYP6ADBMA è un adattatore per montaggio a libro che agevola il montaggio dei PC Standard Box in formato Book. Pesa 1,0 kg. Sono compatibili con i PC Harmony P6 Standard Box. Il design intelligente e la progettazione del PC Harmony P6 riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più economici durante l'intero ciclo di vita, con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali Harmony P6 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC