pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIPSA65FD18W11 COREI5 15W, 8GB, M.2 128GB, WIN11, 24VDC - HMIPSA65FD18W11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487475958

Codice prodotto

SNRHMIPSA65FD18W11

Cod. produttore

HMIPSA65FD18W11

Produttore

SNR

Cos'è questo prodotto?
Questo prodotto è un PC entry-level con pannello tattile da 15". Integra display e computing in un'unità compatta progettata per ambienti puliti come l'industria alimentare, farmaceutica ed elettronica. Questo Panel PC è una soluzione conveniente, dal design compatto e molto più affidabile rispetto alla maggior parte dei modelli entry-level della concorrenza, per cui rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni industriali in spazi ristretti.

Quali sono le informazioni tecniche e di installazione del prodotto?
È dotato di un display LCD FHD a colori da 15,6 TFT, CPU Intel Core i5 di 13a generazione, 8 GB di RAM, pannello frontale IP66 e supporta Windows 11 IoT Enterprise LTSC. È progettato per il montaggio su pannello e su VESA, con un foro di 394 x 250 mm che ne agevola l'integrazione negli armadi industriali, specialmente in spazi ristretti. Questo prodotto comprende il pannello PC con SSD, RAM e sistema operativo Windows preinstallato. Compatibile con il software EcoStruxure di Schneider Electric, oltre che con i sistemi di automazione e PLC industriali.

Quali sono le informazioni sulla gamma di prodotti?
Harmony PSA6 offre iPC compatti ed economici con elevata affidabilità, ideali per ambienti industriali puliti e una facile attivazione dell'e-commerce.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC