SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIFP6700WCD FP6, 15W FWXGA, PCAP, DVI, DC - HMIFP6700WCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 18...31.2 V
Memoria principale max. - 0 MB
Forma della scatola - Altro
Sistema operativo preinstallato - Senza
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1204 Kg CO₂-eq
EAN
3606481808271
Codice prodotto
SNRHMIFP6700WCD
Cod. produttore
HMIFP6700WCD
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione DC:
18...31.2 V
Memoria principale max.:
0 MB
Forma della scatola:
Altro
Sistema operativo preinstallato:
Senza
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Protocollo di supporto per ASI:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW USB:
1
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Adatto per sistema operativo LINUX:
no
Numero di interfacce HW altre:
1
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Con hard disk:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Numero di slot per supporto di memorizzazione:
0
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Adatto per sistema operativo Windows 9x:
no
Adatto per sistema operativo Windows 2000:
no
Adatto per sistema operativo Windows XP:
no
Adatto per sistema operativo Windows ME:
no
Adatto per sistema operativo Windows CE:
no
Adatto per sistema operativo Windows Vista:
no
Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Adatto per sistema operativo Windows 7:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Adatto per sistema operativo, altri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
4X
Temperatura d'esercizio:
-20...60 °C
Con scheda grafica:
no
Con scheda audio:
no
Con lettore ottico:
no
Con unità dischetto:
no
Numero di slot liberi, AGP:
0
Numero di slot liberi, PCI:
0
Con altri supporti di memoria:
no
Numero di slot liberi, ISA:
0
Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):
0
Numero di slot liberi, altri:
0
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
408 mm
Altezza:
264 mm
Profondità:
67.5 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


