pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHJL36125C INTERRUTTORE SQD 125 A - HJL36125C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - sonstige

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

158 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901636656

Codice prodotto

SNRHJL36125C

Cod. produttore

HJL36125C

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

65 kA

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

sonstige

Tensione nominale:

600...600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1700...1700 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Segnalatore di intervento presente:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Gli interruttori magnetotermici PowerPact H-, J- e L-Frame sono progettati per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Gli interruttori magnetotermici H-Frame e J-Frame sono disponibili con sganciatori elettronici Micrologic o magnetotermici. Il PowerPact di nuova generazione con interruttori Micrologic definisce lo standard con accesso diretto alla gestione dell'energia. La misurazione integrata migliora le loro funzioni di protezione. Per la prima volta, gli utenti di Schneider Electric™ possono monitorare l'energia da 15 a 3000 A, offrendo nuove prestazioni in un dispositivo straordinariamente compatto. Questo interruttore magnetotermico PowerPact H ha una corrente nominale di 125A ed è un interruttore 3P.Questo interruttore ha una capacità di interruzione di 25 kA a 600VAC e una tecnologia di sgancio magnetotermico. Questo interruttore è conforme alle norme UL, CE, IEC e CSA. La corrente termica per questo interruttore ha una corrente di sgancio magnetico di 1700 A. Le dimensioni per questo interruttore sono 6,4 pollici (A), 4,12 pollici (L), 4,36 pollici (P) e ha una temperatura ambiente di 40 °C. Questo prodotto viene fornito con una garanzia di 18 mesi.