pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAS225 BOB. LANCIO I 220-240V 50HZ - GVAS225

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAS225 BOB. LANCIO I 220-240V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110343724

Codice prodotto

SNRGVAS225

Cod. produttore

GVAS225

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

0 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

0 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 220-240V AC, 50 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC