pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAN113 CONT AUX ISTAN LATERALE 1NO 1NC MOLLA - GVAN113

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAN113 CONT AUX ISTAN LATERALE 1NO 1NC MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3.3 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110346664

Codice prodotto

SNRGVAN113

Cod. produttore

GVAN113

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3.3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Portalampada:

Senza

Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatti ausiliari istantanei 1NO+1NC. Valore nominale per funzionamento fino a 6A/ 690V AC e 6 A/240V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore (2 blocchi possibili), collegamento mediante morsetti a molla. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC