SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV5P220H INTMAGTERGV5 MANROT 100-220A 70KA - GV5P220H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...220 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 220...220 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
304 Kg CO₂-eq
EAN
3606489915438
Codice prodotto
SNRGV5P220H
Cod. produttore
GV5P220H
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
100...220 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
220...220 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
0...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
220 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
90 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
132 kW
Potenza dissipata:
52.8 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
70 kA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
161 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
155 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC