pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV5P150F INTMAGTERGV5 MANROT 70-150A 36KA - GV5P150F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV5P150F INTMAGTERGV5 MANROT 70-150A 36KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 70...150 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 150...150 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

169 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489915407

Codice prodotto

SNRGV5P150F

Cod. produttore

GV5P150F

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

70...150 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

150...150 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

0...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

70 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

75 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110 kW

Potenza dissipata:

27.6 W

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

36 kA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

161 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

155 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 150 A/690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 55-75 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e protezione aggiuntiva, capacità di interruzione Icu 36 kA, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento per sbarre o cavi con connettori (collegamento diretto dei cavi con connettori aggiuntivi). Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 70-150A e una classe di intervento selezionabile 5, 10 o 20, protezione magnetica a 15 In. Le protezioni aggiuntive con pick-up fisso includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita. Mette a disposizione posizioni interne per ulterioriblocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC