SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PEM03N INTMAGTERMUGV4 LEVA 1,4-3,5A 50KA ELINK - GV4PEM03N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.4...3.5 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 60...60 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
90 Kg CO₂-eq
EAN
3606481386274
Codice prodotto
SNRGV4PEM03N
Cod. produttore
GV4PEM03N
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.4...3.5 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
60...60 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Elettronico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
3.5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.75 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.5 kW
Potenza dissipata:
13.8 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
155 mm
Larghezza:
81 mm
Profondità:
116 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC