pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE50N6 INTMAGTERGV4 LEVA 50A 50KA CAPOC - GV4PE50N6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE50N6 INTMAGTERGV4 LEVA 50A 50KA CAPOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 20...50 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 850...850 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

90 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481310446

Codice prodotto

SNRGV4PE50N6

Cod. produttore

GV4PE50N6

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

20...50 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

850...850 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Elettronico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

11 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Potenza dissipata:

13.8 W

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

155 mm

Larghezza:

81 mm

Profondità:

116 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 50 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 11-22 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e funzioni di protezione aggiuntiva del motore, capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite leva, collegamento per barre o cavi con connettori. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 20-50A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezione magnetica a 17 In. Le protezioni aggiuntive ha un pick-up fisso e includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita, la protezione contro guasto a terra. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC