pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE25B INTMAGTERGV4 LEVA 25A 25KA ELINK - GV4PE25B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE25B INTMAGTERGV4 LEVA 25A 25KA ELINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10...25 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 425...425 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

90 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481310071

Codice prodotto

SNRGV4PE25B

Cod. produttore

GV4PE25B

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

10...25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

425...425 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Elettronico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

5.5 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Potenza dissipata:

13.8 W

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

25 kA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

155 mm

Larghezza:

81 mm

Profondità:

116 mm

Interruttore automatico per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 25 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 5,5-11,400 kW a V. Fornisce protezione magnetotermica e funzioni di protezione aggiuntiva del motore, capacità di interruzione Icu 25 kA a 400 V,controllo Start-Stop tramite leva, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 10-25A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezionemagnetica a 17 In. Le protezioni aggiuntive ha un pick-up fisso e includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita, la protezione contro guasto a terra. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC