pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE115S INTMAGGV4 LEVA 115A 100KA ELINK - GV4LE115S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE115S INTMAGGV4 LEVA 115A 100KA ELINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 690...1610 A

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Sensibile a guasto di fase - no

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481309983

Codice prodotto

SNRGV4LE115S

Cod. produttore

GV4LE115S

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

690...1610 A

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

no

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

115 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

30 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

155 mm

Larghezza:

81 mm

Profondità:

116 mm

GV4LE115S è un interruttore automatico per motori TeSys GV4 di Schneider Electric. Offre protezione magnetica per i motori 30-55kW 400V, elevato potere di interruzione Icu 100 kA, start-stop manuale alternato e connessione con i morsetti a vite EVERLINK BTR. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).