SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE115B INTMAGGV4 LEVA 115A 25KA ELINK - GV4LE115B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 690...1610 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Magnetico
Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
114 kg CO₂eq
EAN
3606481309464
Codice prodotto
SNRGV4LE115B
Cod. produttore
GV4LE115B
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
690...1610 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
115 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
30 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Potenza dissipata:
18.3 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
25 kA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
155 mm
Larghezza:
81 mm
Profondità:
116 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


